トイレ カラーボールのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
105件の「トイレ カラーボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小便器用尿石除去剤」、「小便器用洗剤」、「トイレ芳香剤 吊り下げ」などの商品も取り扱っております。
ニューパラ トイレボールミニ ライオンケミカルランキング1位
トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用使用場所トイレ成分パラジクロルベンゼル製剤寸法(mm)65×35×250質量(g)200(40×5)
1パック(40g×5個)
279税込307
当日出荷

ニューパラ トイレボール ライオンケミカルランキング2位
トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用使用場所トイレ成分パラジクロルベンゼル製剤使用方法トイレ内の適当な場所に吊り下げてお使いください。寸法(mm)Φ60質量(g)150
1個(150g)
259税込285
当日出荷

トイレ用芳香ボールR エステーランキング3位
1個(200g)
239税込263
当日出荷

尿石ボール(2個入り) 高森コーキランキング4位
尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します! 環境に配慮した有機酸を採用。 徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器使用場所トイレ商品タイプ置き型成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤質量(g)18
1パック(2個)
539税込593
当日出荷

男子トイレ用尿石防止剤 バイオタブレット ケース付 エステーPRO(旧:エステートレーディング)ランキング5位
バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽に悪影響を与えません。ケース付。専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。バイオタブレットを詰替えてご使用できます。
使用場所トイレ商品タイプ置き型トラスコ品番541-4083材質非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分、香料質量(g)120規格35g×2(ケース付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×58(2個組パック)香りハーブTKG品番9-1428-2002TKG品番(2017)6-1279-1802
1パック(2個)
799税込879
当日出荷

汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用香りハーブ成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分寸法(mm)120×33×58質量(g)80規格35g×2個消臭方式生物的消臭使用場所トイレ商品タイプ粉末・錠剤型
1パック(2個)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用使用場所トイレ成分パラジクロルベンゼル製剤寸法(mm)Φ90×15質量(g)120
1個(120g)
279税込307
当日出荷

桂屋ファイングッズミリオンブルーボール
ミリオンブルーボールをそのまま小便器へ投入しておくだけで、悪臭の原因となる配管への「尿石付着成分」を防止します。ケースなしタイプなので自然になくなり、取り換え不要です。小便器に底ブタのないタイプにはケース付きタイプをご使用ください。配管の劣化を防ぎ経済的です。虫除け効果もあります。浄化槽に悪影響を与えることはありません。
用途男子用便器用成分有機酸、パラジクロルベンゼン、香料、防錆剤、着色剤使用方法男子用便器にそのまま投入してください。(使用頻度により2個以上)●持続期間は気温・水温・水の量により異なります。●ボールが小さくなったら早めに追加してください。質量(g)40入数40g×5個
1袋
1,298税込1,428
当日出荷

ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型
1個ほか
1,080税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

配合成分の特殊な作用により、尿石や水垢の析出、付着を防止します。 器具や配水管などの腐食を防止します。
使用場所トイレ商品タイプ置き型
1袋(2個)
1,198税込1,318
当日出荷

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去液性酸性成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤種別液体材質ポリプロピレン液色無色pH値0.5以下使用の目安約300~500g/1回使用場所トイレ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
1本(1kg)ほか
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本(2個)
539税込593
当日出荷

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤使用場所トイレ液性酸性成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小便器に置くだけで、尿石を徐々に溶かします。尿石を落とした後、継続して使用することにより、汚れがつきにくくなり、ブラシ掃除の手間が軽減できます。
使用場所トイレ種別置き型液性中性
1セット(3個)ほか
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

悪臭の原因である便器内の尿石の付着を予防します。発生した悪臭(主成分:アンモニア)を分解消臭します。頑固な尿石を徐々に分解し剥がれやすくします。
1本(30g)
799税込879
当日出荷

ブラシで届きにくい場所のガンコな汚れを徐々に溶かしながらすっきり洗浄!。尿の分解を防ぐことで汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。キバトール (詰め替え用) 100g。「尿石」を徐々に溶かして汚れが付きにくく、お手入れラクラク!。尿の分解を防ぐことで、汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。芳香剤は不要。アップルの香りでトイレをさわやかにします。洗浄剤の交換時期がひと目でわかるすりガラス調容器(プラスチック)です。4人家族で約1ヵ月〈約500回〉使用できます。(トイレの使用頻度・水温により多少異なります。)
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンモノステアレート)、スルファミン酸(82%)、溶解速度調整剤、香料
1個(100g)
879税込967
3日以内出荷

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除種別液体シリーズサンポール液性酸性商品タイプ本体
1本(500mL)ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

便器内に錠剤を入れるだけで、掃除しにくい水洗トイレの便器の奥(水たまり部)の黄バミ・水アカ・黒ズミを洗浄・除菌・消臭します。錠剤をポンッと入れるだけ、カンタン・便利!。便器・家庭用の浄化槽を傷めません。排水パイプの汚れを落とし、臭いの発生を防ぎます。液性:弱酸性
用途水洗トイレ(洋式・和式)商品タイプ粉末・錠剤型液性弱酸性成分過炭酸ナトリウム、有機酸、炭酸塩、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)、酵素、着色剤形状錠剤使用場所トイレアズワン品番64-1231-75
1個(6錠)
399税込439
当日出荷

消臭芳香剤
用途男子トイレ用消臭・芳香剤トラスコ品番619-7732使用場所トイレ危険物の類別非危険物商品タイプ本体
1個
379税込417
当日出荷

使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)。トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
タイプ本体寸法(Φ×高さH)(mm)41×25アズワン品番65-2114-94商品タイプ錠剤
1ケース(50個)
23,600税込25,960
翌日出荷